SMC
CKG1/CKP1 - クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付 (ロッド取付形)(CKG1B63-80Y)
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動
ストローク(mm)
80
タイプ
(G) 標準磁石内蔵形
ポートねじの種類
(-) Rc1/4
先端金具
(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37330676
CKG1B63-80Y
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし+スイッチ取付ロッドなし
¥
19,530
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37330685
CKG1B63-80Y-P3DWSCS
CADデータダウンロード
D-P3DWSC+スイッチ取付ロッド付
¥
25,300
取扱い終了
返品不可
37330694
CKG1B63-80Y-P3DWSC
CADデータダウンロード
D-P3DWSC+スイッチ取付ロッド付
¥
31,850
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください