曜日別特売

CKG1-Z/CKP1-Z - クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ (ロッド取付形)(CKG1B63TF)

CKG1-Z/CKP1-Z - クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ (ロッド取付形)(CKG1B63TF) - SMC
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動タイプ(G) 標準磁石内蔵形ポートねじの種類(TF) G1/4内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
先端金具
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37330755CKG1B63TF-50YZ(-) オートスイッチなし+スイッチ取付ロッドなし(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)50
18,430
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
37330764CKG1B63TF-50YAZ(-) オートスイッチなし+スイッチ取付ロッドなし(YA) 2山ナックルジョイント(M6タップ付)50
18,430
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
37330773CKG1B63TF-75YAZ(-) オートスイッチなし+スイッチ取付ロッドなし(YA) 2山ナックルジョイント(M6タップ付)75
18,980
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
37330782CKG1B63TF-75YZ(-) オートスイッチなし+スイッチ取付ロッドなし(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)75
18,980
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
37330798CKG1B63TF-100YAZ(-) オートスイッチなし+スイッチ取付ロッドなし(YA) 2山ナックルジョイント(M6タップ付)100
19,530
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
37330807CKG1B63TF-100YZ(-) オートスイッチなし+スイッチ取付ロッドなし(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)100
19,530
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
37330816CKG1B63TF-125YAZ(-) オートスイッチなし+スイッチ取付ロッドなし(YA) 2山ナックルジョイント(M6タップ付)125
20,080
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
37330825CKG1B63TF-150YZ(-) オートスイッチなし+スイッチ取付ロッドなし(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)150
20,630
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
37330834CKG1B63TF-150YAZ(-) オートスイッチなし+スイッチ取付ロッドなし(YA) 2山ナックルジョイント(M6タップ付)150
20,630
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
37330886CKG1B63TF-50YZ-P4DWSED-P4DWSE+スイッチ取付ロッド付(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)50
36,030
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
37330895CKG1B63TF-75YZ-P4DWSED-P4DWSE+スイッチ取付ロッド付(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)75
36,580
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
37330904CKG1B63TF-100YAZ-P4DWSED-P4DWSE+スイッチ取付ロッド付(YA) 2山ナックルジョイント(M6タップ付)100
37,130
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
37330913CKG1B63TF-100YZ-P4DWSED-P4DWSE+スイッチ取付ロッド付(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)100
37,130
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
37330922CKG1B63TF-150YZ-P4DWSED-P4DWSE+スイッチ取付ロッド付(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)150
38,230
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
37330843CKG1B63TF-50YAZ-P3DWSED-P3DWSE+スイッチ取付ロッド付(YA) 2山ナックルジョイント(M6タップ付)50
30,850
取扱い終了
返品不可
37330852CKG1B63TF-75YAZ-P3DWSED-P3DWSE+スイッチ取付ロッド付(YA) 2山ナックルジョイント(M6タップ付)75
31,350
取扱い終了
返品不可
37330868CKG1B63TF-100YAZ-P3DWSED-P3DWSE+スイッチ取付ロッド付(YA) 2山ナックルジョイント(M6タップ付)100
31,850
取扱い終了
返品不可
37330877CKG1B63TF-125YAZ-P3DWSED-P3DWSE+スイッチ取付ロッド付(YA) 2山ナックルジョイント(M6タップ付)125
32,350
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする