曜日別特売

CKG1-Z/CKP1-Z - クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ (ロッド取付形)(CKP1A40TF)

CKG1-Z/CKP1-Z - クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ (ロッド取付形)(CKP1A40TF) - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動タイプ(P) 強力磁石内蔵形ポートねじの種類(TF) G1/4先端金具(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37342944CKP1A40TF-75YZ75(-) オートスイッチなし+スイッチ取付ロッドなし
19,580
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
37342953CKP1A40TF-100YZ100(-) オートスイッチなし+スイッチ取付ロッドなし
19,910
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
37342962CKP1A40TF-150YZ-X1515150(-) オートスイッチなし+スイッチ取付ロッドなし
20,570
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
37342978CKP1A40TF-75YZ-P79WSE75D-P79WSE+スイッチ取付ロッド付
36,250
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
37342987CKP1A40TF-125YZ-P79WSE-X1515125D-P79WSE+スイッチ取付ロッド付
36,910
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
37342996CKP1A40TF-150YZ-P79WSE-X1515150D-P79WSE+スイッチ取付ロッド付
37,240
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
37343005CKP1A40TF-150YZ-P79WSE150D-P79WSE+スイッチ取付ロッド付
37,240
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする