曜日別特売

CKG1-Z/CKP1-Z - クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ (ロッド取付形)(CKP1A40TN)

CKG1-Z/CKP1-Z - クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ (ロッド取付形)(CKP1A40TN) - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)50タイプ(P) 強力磁石内蔵形ポートねじの種類(TN) NPT1/4オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし+スイッチ取付ロッドなし内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37343014CKP1A40TN-50YAZ(YA) 2山ナックルジョイント(M6タップ付)
19,250
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
37343023CKP1A40TN-50YZ(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
19,250
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする