SMC
CKG1-Z/CKP1-Z - クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ (ロッド取付形)(CKP1B50TN)
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動
ストローク(mm)
75
タイプ
(P) 強力磁石内蔵形
ポートねじの種類
(TN) NPT1/4
先端金具
(YA) 2山ナックルジョイント(M6タップ付)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37350294
CKP1B50TN-75YAZ
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし+スイッチ取付ロッドなし
¥
22,110
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37350303
CKP1B50TN-75YAZ-P74L
CADデータダウンロード
D-P74L+スイッチ取付ロッド付
¥
32,890
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください