SMC
C(L)KQ_D - ピンクランプシリンダDシリーズ(CKQGDB50-177RCHSZ)
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動式
ロック
(-) クランプ側ロックなし
磁石内蔵有無
(G) 標準磁石内蔵形
ポートねじの種類
(-) Rc
クランプ位置(mm)
(H) HIGHタイプ(90mm)
取付面位置
(B) ポートと垂直する側(上部から見て)
ガイドピン形状
(R) 丸型
クランプアーム
(C) ポート面から180°(上部から見て時計回り)
シム
(S) シム3mm付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37373805
CKQGDB50-177RCHSZ
CADデータダウンロード
¥
83,160
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37373814
CKQGDB50-177RCHSZ-P3DWASC
CADデータダウンロード
¥
96,690
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください