曜日別特売

CKQG_X2370/CKQP_X2371 - ピンシフトシリンダ(CKQPA50)

CKQG_X2370/CKQP_X2371 - ピンシフトシリンダ(CKQPA50) - SMC
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動磁石内蔵有無(P) 強力磁石内蔵形取付面位置(A) ポート同一面(上部から見て)内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37381654CKQPA50-30-X237130
38,670
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
37381663CKQPA50-50-X237150
39,220
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
37381672CKQPA50-30-P79WSES-X237130
46,420
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
37381688CKQPA50-30-P74L-X237130
48,460
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
37381697CKQPA50-50-P74L-X237150
49,010
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
37381706CKQPA50-30-P74Z-X237130
50,440
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
37381715CKQPA50-30-P79WSE-X237130
54,180
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする