SMC
CKQG_X2370/CKQP_X2371 - ピンシフトシリンダ(CKQPB50)
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動
磁石内蔵有無
(P) 強力磁石内蔵形
取付面位置
(B) ポートから90°(上部から見て)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37381724
CKQPB50-30-X2371
CADデータダウンロード
30
¥
38,670
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37381733
CKQPB50-50-X2371
CADデータダウンロード
50
¥
39,220
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください