曜日別特売

C(L)KQ_D - ピンクランプシリンダDシリーズ(CKQPDA50)

C(L)KQ_D - ピンクランプシリンダDシリーズ(CKQPDA50) - SMC
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動ロック(-) クランプ側ロックなし磁石内蔵有無(P) 強力磁石内蔵形ポートねじの種類(-) Rc取付面位置(A) ポートと平行する側(上部から見て)内容量1個
170件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
クランプ位置(mm)
ガイドピン形状
クランプアーム
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37381828CKQPDA50-178RAL(L) LOWタイプ(60mm)(R) 丸型(A) ポート面同一(上部から見て時計回り)
81,900
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
37381837CKQPDA50-180RDL(L) LOWタイプ(60mm)(R) 丸型(D) ポート面から270°(上部から見て時計回り)
81,900
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
37381846CKQPDA50-199RAL(L) LOWタイプ(60mm)(R) 丸型(A) ポート面同一(上部から見て時計回り)
81,900
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
37381855CKQPDA50-197RAL(L) LOWタイプ(60mm)(R) 丸型(A) ポート面同一(上部から見て時計回り)
81,900
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
37381864CKQPDA50-249RAL(L) LOWタイプ(60mm)(R) 丸型(A) ポート面同一(上部から見て時計回り)
81,900
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
37381873CKQPDA50-179RAL(L) LOWタイプ(60mm)(R) 丸型(A) ポート面同一(上部から見て時計回り)
81,900
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
37381882CKQPDA50-197RBL(L) LOWタイプ(60mm)(R) 丸型(B) ポート面から90°(上部から見て時計回り)
81,900
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
37381898CKQPDA50-197RCL(L) LOWタイプ(60mm)(R) 丸型(C) ポート面から180°(上部から見て時計回り)
81,900
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
37381907CKQPDA50-148RAL(L) LOWタイプ(60mm)(R) 丸型(A) ポート面同一(上部から見て時計回り)
81,900
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
37381916CKQPDA50-147RDL(L) LOWタイプ(60mm)(R) 丸型(D) ポート面から270°(上部から見て時計回り)
81,900
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
37381925CKQPDA50-147RCL(L) LOWタイプ(60mm)(R) 丸型(C) ポート面から180°(上部から見て時計回り)
81,900
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
37381934CKQPDA50-300RAL(L) LOWタイプ(60mm)(R) 丸型(A) ポート面同一(上部から見て時計回り)
81,900
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
37381943CKQPDA50-147RAL(L) LOWタイプ(60mm)(R) 丸型(A) ポート面同一(上部から見て時計回り)
81,900
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
37381952CKQPDA50-177RAL(L) LOWタイプ(60mm)(R) 丸型(A) ポート面同一(上部から見て時計回り)
81,900
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
37381968CKQPDA50-130RDL(L) LOWタイプ(60mm)(R) 丸型(D) ポート面から270°(上部から見て時計回り)
81,900
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
37381977CKQPDA50-130RCL(L) LOWタイプ(60mm)(R) 丸型(C) ポート面から180°(上部から見て時計回り)
81,900
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
37381986CKQPDA50-160RCL(L) LOWタイプ(60mm)(R) 丸型(C) ポート面から180°(上部から見て時計回り)
81,900
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
37381995CKQPDA50-247RBL(L) LOWタイプ(60mm)(R) 丸型(B) ポート面から90°(上部から見て時計回り)
81,900
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
37382004CKQPDA50-248RALS(L) LOWタイプ(60mm)(R) 丸型(A) ポート面同一(上部から見て時計回り)
83,110
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
37382013CKQPDA50-199RDLS(L) LOWタイプ(60mm)(R) 丸型(D) ポート面から270°(上部から見て時計回り)
83,110
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
37382022CKQPDA50-158RALS(L) LOWタイプ(60mm)(R) 丸型(A) ポート面同一(上部から見て時計回り)
83,110
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
37382038CKQPDA50-199RBLS(L) LOWタイプ(60mm)(R) 丸型(B) ポート面から90°(上部から見て時計回り)
83,110
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
37382047CKQPDA50-195RALS(L) LOWタイプ(60mm)(R) 丸型(A) ポート面同一(上部から見て時計回り)
83,110
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
37382056CKQPDA50-178RALS(L) LOWタイプ(60mm)(R) 丸型(A) ポート面同一(上部から見て時計回り)
83,110
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
37382065CKQPDA50-298RBLS(L) LOWタイプ(60mm)(R) 丸型(B) ポート面から90°(上部から見て時計回り)
83,110
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
37382074CKQPDA50-199RALS(L) LOWタイプ(60mm)(R) 丸型(A) ポート面同一(上部から見て時計回り)
83,110
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
37382083CKQPDA50-198RALS(L) LOWタイプ(60mm)(R) 丸型(A) ポート面同一(上部から見て時計回り)
83,110
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
37382092CKQPDA50-159RCLS(L) LOWタイプ(60mm)(R) 丸型(C) ポート面から180°(上部から見て時計回り)
83,110
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
37382108CKQPDA50-197DBL(L) LOWタイプ(60mm)(D) ダイヤ型(B) ポート面から90°(上部から見て時計回り)
85,470
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
37382117CKQPDA50-197DCL(L) LOWタイプ(60mm)(D) ダイヤ型(C) ポート面から180°(上部から見て時計回り)
85,470
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
37382126CKQPDA50-177DCL(L) LOWタイプ(60mm)(D) ダイヤ型(C) ポート面から180°(上部から見て時計回り)
85,470
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
37382135CKQPDA50-178DAL(L) LOWタイプ(60mm)(D) ダイヤ型(A) ポート面同一(上部から見て時計回り)
85,470
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
37382144CKQPDA50-178DBL(L) LOWタイプ(60mm)(D) ダイヤ型(B) ポート面から90°(上部から見て時計回り)
85,470
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
37382153CKQPDA50-198DALS(L) LOWタイプ(60mm)(D) ダイヤ型(A) ポート面同一(上部から見て時計回り)
86,680
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
37382162CKQPDA50-178DALS(L) LOWタイプ(60mm)(D) ダイヤ型(A) ポート面同一(上部から見て時計回り)
86,680
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
37382178CKQPDA50-248DALS(L) LOWタイプ(60mm)(D) ダイヤ型(A) ポート面同一(上部から見て時計回り)
86,680
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
37382187CKQPDA50-298DDLS(L) LOWタイプ(60mm)(D) ダイヤ型(D) ポート面から270°(上部から見て時計回り)
86,680
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
37382196CKQPDA50-248DBLS(L) LOWタイプ(60mm)(D) ダイヤ型(B) ポート面から90°(上部から見て時計回り)
86,680
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
37382205CKQPDA50-298DCLS(L) LOWタイプ(60mm)(D) ダイヤ型(C) ポート面から180°(上部から見て時計回り)
86,680
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
37382214CKQPDA50-200RAL-P74LS(L) LOWタイプ(60mm)(R) 丸型(A) ポート面同一(上部から見て時計回り)
86,790
78,980
86,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
37382223CKQPDA50-247RBH(H) HIGHタイプ(90mm)(R) 丸型(B) ポート面から90°(上部から見て時計回り)
89,380
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
37382232CKQPDA50-199RAH(H) HIGHタイプ(90mm)(R) 丸型(A) ポート面同一(上部から見て時計回り)
89,380
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
37382248CKQPDA50-197RBH(H) HIGHタイプ(90mm)(R) 丸型(B) ポート面から90°(上部から見て時計回り)
89,380
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
37382257CKQPDA50-197RAH(H) HIGHタイプ(90mm)(R) 丸型(A) ポート面同一(上部から見て時計回り)
89,380
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
37382266CKQPDA50-127RBH(H) HIGHタイプ(90mm)(R) 丸型(B) ポート面から90°(上部から見て時計回り)
89,380
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
37382275CKQPDA50-195RCHS(H) HIGHタイプ(90mm)(R) 丸型(C) ポート面から180°(上部から見て時計回り)
90,590
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
37382284CKQPDA50-178RBHS(H) HIGHタイプ(90mm)(R) 丸型(B) ポート面から90°(上部から見て時計回り)
90,590
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
37382293CKQPDA50-245RAHS(H) HIGHタイプ(90mm)(R) 丸型(A) ポート面同一(上部から見て時計回り)
90,590
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
37382302CKQPDA50-199RCHS(H) HIGHタイプ(90mm)(R) 丸型(C) ポート面から180°(上部から見て時計回り)
90,590
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
37382318CKQPDA50-199RAHS(H) HIGHタイプ(90mm)(R) 丸型(A) ポート面同一(上部から見て時計回り)
90,590
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする