曜日別特売

C(L)KQ_D - ピンクランプシリンダDシリーズ(CKQPDB50)

C(L)KQ_D - ピンクランプシリンダDシリーズ(CKQPDB50) - SMC
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動ロック(-) クランプ側ロックなし磁石内蔵有無(P) 強力磁石内蔵形ポートねじの種類(-) Rc取付面位置(B) ポートと垂直する側(上部から見て)ガイドピン形状(R) 丸型内容量1個
80件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
クランプ位置(mm)
クランプアーム
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37383736CKQPDB50-158RAL(L) LOWタイプ(60mm)(A) ポート面同一(上部から見て時計回り)
81,900
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
37383745CKQPDB50-145RBLS(L) LOWタイプ(60mm)(B) ポート面から90°(上部から見て時計回り)
83,110
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
37383754CKQPDB50-160RBLS(L) LOWタイプ(60mm)(B) ポート面から90°(上部から見て時計回り)
83,110
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
37383763CKQPDB50-155RALS(L) LOWタイプ(60mm)(A) ポート面同一(上部から見て時計回り)
83,110
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
37383772CKQPDB50-158RALS(L) LOWタイプ(60mm)(A) ポート面同一(上部から見て時計回り)
83,110
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
37383788CKQPDB50-178RALS(L) LOWタイプ(60mm)(A) ポート面同一(上部から見て時計回り)
83,110
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
37383797CKQPDB50-249RALS(L) LOWタイプ(60mm)(A) ポート面同一(上部から見て時計回り)
83,110
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
37383806CKQPDB50-245RALS(L) LOWタイプ(60mm)(A) ポート面同一(上部から見て時計回り)
83,110
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
37383815CKQPDB50-175RALS(L) LOWタイプ(60mm)(A) ポート面同一(上部から見て時計回り)
83,110
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
37383824CKQPDB50-248RALS(L) LOWタイプ(60mm)(A) ポート面同一(上部から見て時計回り)
83,110
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
37383833CKQPDB50-175RCLS(L) LOWタイプ(60mm)(C) ポート面から180°(上部から見て時計回り)
83,110
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
37383842CKQPDB50-177RBLS(L) LOWタイプ(60mm)(B) ポート面から90°(上部から見て時計回り)
83,110
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
37383858CKQPDB50-249RCLS(L) LOWタイプ(60mm)(C) ポート面から180°(上部から見て時計回り)
83,110
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
37383867CKQPDB50-198RBLS(L) LOWタイプ(60mm)(B) ポート面から90°(上部から見て時計回り)
83,110
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
37383876CKQPDB50-178RCLS(L) LOWタイプ(60mm)(C) ポート面から180°(上部から見て時計回り)
83,110
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
37383885CKQPDB50-160RBL-P74LS(L) LOWタイプ(60mm)(B) ポート面から90°(上部から見て時計回り)
86,790
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
37383894CKQPDB50-160RAL-P74LS(L) LOWタイプ(60mm)(A) ポート面同一(上部から見て時計回り)
86,790
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
37383903CKQPDB50-160RDL-P74LS(L) LOWタイプ(60mm)(D) ポート面から270°(上部から見て時計回り)
86,790
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
37383912CKQPDB50-160RCH(H) HIGHタイプ(90mm)(C) ポート面から180°(上部から見て時計回り)
89,380
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
37383928CKQPDB50-147RBH(H) HIGHタイプ(90mm)(B) ポート面から90°(上部から見て時計回り)
89,380
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
37383937CKQPDB50-147RDH(H) HIGHタイプ(90mm)(D) ポート面から270°(上部から見て時計回り)
89,380
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
37383946CKQPDB50-160RBH(H) HIGHタイプ(90mm)(B) ポート面から90°(上部から見て時計回り)
89,380
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
37383955CKQPDB50-155RDHS(H) HIGHタイプ(90mm)(D) ポート面から270°(上部から見て時計回り)
90,590
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
37383964CKQPDB50-155RBHS(H) HIGHタイプ(90mm)(B) ポート面から90°(上部から見て時計回り)
90,590
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
37383973CKQPDB50-155RAHS(H) HIGHタイプ(90mm)(A) ポート面同一(上部から見て時計回り)
90,590
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
37383982CKQPDB50-145RAHS(H) HIGHタイプ(90mm)(A) ポート面同一(上部から見て時計回り)
90,590
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
37383998CKQPDB50-249RAHS(H) HIGHタイプ(90mm)(A) ポート面同一(上部から見て時計回り)
90,590
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
37384007CKQPDB50-199RBHS(H) HIGHタイプ(90mm)(B) ポート面から90°(上部から見て時計回り)
90,590
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
37384016CKQPDB50-248RAHS(H) HIGHタイプ(90mm)(A) ポート面同一(上部から見て時計回り)
90,590
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
37384025CKQPDB50-245RAHS(H) HIGHタイプ(90mm)(A) ポート面同一(上部から見て時計回り)
90,590
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
37384034CKQPDB50-195RDHS(H) HIGHタイプ(90mm)(D) ポート面から270°(上部から見て時計回り)
90,590
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
37384043CKQPDB50-245RDHS(H) HIGHタイプ(90mm)(D) ポート面から270°(上部から見て時計回り)
90,590
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
37384052CKQPDB50-245RCHS(H) HIGHタイプ(90mm)(C) ポート面から180°(上部から見て時計回り)
90,590
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
37384068CKQPDB50-199RDHS(H) HIGHタイプ(90mm)(D) ポート面から270°(上部から見て時計回り)
90,590
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
37384077CKQPDB50-245RBHS(H) HIGHタイプ(90mm)(B) ポート面から90°(上部から見て時計回り)
90,590
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
37384086CKQPDB50-249RCHS(H) HIGHタイプ(90mm)(C) ポート面から180°(上部から見て時計回り)
90,590
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
37384095CKQPDB50-195RBHS(H) HIGHタイプ(90mm)(B) ポート面から90°(上部から見て時計回り)
90,590
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
37384104CKQPDB50-178RCHS(H) HIGHタイプ(90mm)(C) ポート面から180°(上部から見て時計回り)
90,590
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
37384113CKQPDB50-249RDHS(H) HIGHタイプ(90mm)(D) ポート面から270°(上部から見て時計回り)
90,590
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
37384122CKQPDB50-175RCHS(H) HIGHタイプ(90mm)(C) ポート面から180°(上部から見て時計回り)
90,590
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
37384138CKQPDB50-249RBHS(H) HIGHタイプ(90mm)(B) ポート面から90°(上部から見て時計回り)
90,590
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
37384147CKQPDB50-160RAL-P74L(L) LOWタイプ(60mm)(A) ポート面同一(上部から見て時計回り)
91,690
83,980
92,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
37384156CKQPDB50-160RBL-P74L(L) LOWタイプ(60mm)(B) ポート面から90°(上部から見て時計回り)
91,690
83,980
92,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
37384165CKQPDB50-160RDL-P74L(L) LOWタイプ(60mm)(D) ポート面から270°(上部から見て時計回り)
91,690
83,980
92,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
37384174CKQPDB50-160RDL-P74Z(L) LOWタイプ(60mm)(D) ポート面から270°(上部から見て時計回り)
93,670
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
37384183CKQPDB50-160RCH-P74LS(H) HIGHタイプ(90mm)(C) ポート面から180°(上部から見て時計回り)
94,270
85,980
94,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
37384192CKQPDB50-249RALS-P79WSE(L) LOWタイプ(60mm)(A) ポート面同一(上部から見て時計回り)
98,620
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
37384208CKQPDB50-248RDLS-P79WSE(L) LOWタイプ(60mm)(D) ポート面から270°(上部から見て時計回り)
98,620
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
37384217CKQPDB50-248RBLS-P79WSE(L) LOWタイプ(60mm)(B) ポート面から90°(上部から見て時計回り)
98,620
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
37384226CKQPDB50-249RCLS-P79WSE(L) LOWタイプ(60mm)(C) ポート面から180°(上部から見て時計回り)
98,620
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする