曜日別特売

C(L)KQ_K - ピンクランプシリンダKシリーズ(CKQPKE50)

C(L)KQ_K - ピンクランプシリンダKシリーズ(CKQPKE50) - SMC
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動ロック(-) クランプ側ロックなし磁石内蔵有無(P) 強力磁石内蔵形ポートねじの種類(-) Rc取付面位置(E) ポートと平行する側(上部から見て)ガイドピン形状(R) 丸型内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
クランプ位置(mm)
クランプアーム
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37384865CKQPKE50-199RDL(L) LOWタイプ(40mm)(D) ポート面から270°(上部から見て時計回り)
81,900
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
37384874CKQPKE50-159RCH(H) HIGHタイプ(70mm)(C) ポート面から180°(上部から見て時計回り)
89,380
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
37384883CKQPKE50-125RDL-P74Z(L) LOWタイプ(40mm)(D) ポート面から270°(上部から見て時計回り)
93,670
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
37384892CKQPKE50-159RCH-P79WSES(H) HIGHタイプ(70mm)(C) ポート面から180°(上部から見て時計回り)
97,130
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
37384908CKQPKE50-199RDL-P79WSE(L) LOWタイプ(40mm)(D) ポート面から270°(上部から見て時計回り)
97,410
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする