曜日別特売

C(L)KQ_K - ピンクランプシリンダKシリーズ(CKQPKE50TF)

C(L)KQ_K - ピンクランプシリンダKシリーズ(CKQPKE50TF) - SMC
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動ロック(-) クランプ側ロックなし磁石内蔵有無(P) 強力磁石内蔵形ポートねじの種類(TF) Gクランプ位置(mm)(H) HIGHタイプ(70mm)取付面位置(E) ポートと平行する側(上部から見て)ガイドピン形状(R) 丸型内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
クランプアーム
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37384917CKQPKE50TF-199RCH(C) ポート面から180°(上部から見て時計回り)
89,380
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
37384926CKQPKE50TF-159RAH(A) ポート面同一(上部から見て時計回り)
89,380
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
37384935CKQPKE50TF-199RCH-P79WSE(C) ポート面から180°(上部から見て時計回り)
104,890
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする