曜日別特売

C(L)KQ_U - ピンクランプシリンダUシリーズ(CKQPUA50)

C(L)KQ_U - ピンクランプシリンダUシリーズ(CKQPUA50) - SMC
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動ロック(-) クランプ側ロックなし磁石内蔵有無(P) 強力磁石内蔵形ポートねじの種類(-) Rc取付面位置(A) ポートと平行する側(上部から見て)内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
クランプ位置(mm)
ガイドピン形状
クランプアーム
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37385032CKQPUA50-198RALS(L) LOWタイプ(40mm)(R) 丸型(A) ポート面同一(上部から見て時計回り)
83,110
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
37385048CKQPUA50-199RALS(L) LOWタイプ(40mm)(R) 丸型(A) ポート面同一(上部から見て時計回り)
83,110
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
37385057CKQPUA50-248RCH(H) HIGHタイプ(70mm)(R) 丸型(C) ポート面から180°(上部から見て時計回り)
89,380
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
37385066CKQPUA50-248RBH(H) HIGHタイプ(70mm)(R) 丸型(B) ポート面から90°(上部から見て時計回り)
89,380
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
37385075CKQPUA50-198RALS-P79WSES(L) LOWタイプ(40mm)(R) 丸型(A) ポート面同一(上部から見て時計回り)
90,860
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
37385084CKQPUA50-177DALS-P74L(L) LOWタイプ(40mm)(D) ダイヤ型(A) ポート面同一(上部から見て時計回り)
96,470
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
37385093CKQPUA50-199RALS-P79WSE(L) LOWタイプ(40mm)(R) 丸型(A) ポート面同一(上部から見て時計回り)
98,620
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
37385102CKQPUA50-147RCH-P74L(H) HIGHタイプ(70mm)(R) 丸型(C) ポート面から180°(上部から見て時計回り)
99,170
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
37385118CKQPUA50-248RBH-P79WSE(H) HIGHタイプ(70mm)(R) 丸型(B) ポート面から90°(上部から見て時計回り)
104,890
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
37385127CKQPUA50-248RCH-P79WSE(H) HIGHタイプ(70mm)(R) 丸型(C) ポート面から180°(上部から見て時計回り)
104,890
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
37385136CKQPUA50-177RAH-P79WSE(H) HIGHタイプ(70mm)(R) 丸型(A) ポート面同一(上部から見て時計回り)
104,890
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする