CKZ2N - パワークランプシリンダ/新NAAMS準拠(CKZ2N80TF)

CKZ2N - パワークランプシリンダ/新NAAMS準拠(CKZ2N80TF) - SMC
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動シリンダポート(TF) G内容量1個
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
スイッチ
アーム開度
アーム位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37388417CKZ2N80TF-45DT(T) TURCK45deg(D) 両側
133,820
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37388426CKZ2N80TF-90DT(T) TURCK90deg(D) 両側
133,820
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37388435CKZ2N80TF-75DT(T) TURCK75deg(D) 両側
133,820
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37388444CKZ2N80TF-60DT(T) TURCK60deg(D) 両側
133,820
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37388453CKZ2N80TF-45RT(T) TURCK45deg(R) 右
133,820
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37388462CKZ2N80TF-45LT(T) TURCK45deg(L) 左
133,820
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37388478CKZ2N80TF-30RT(T) TURCK30deg(R) 右
133,820
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37388487CKZ2N80TF-30LT(T) TURCK30deg(L) 左
133,820
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37388496CKZ2N80TF-30DT(T) TURCK30deg(D) 両側
133,820
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37388505CKZ2N80TF-105LT(T) TURCK105deg(L) 左
133,820
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37388514CKZ2N80TF-105DT(T) TURCK105deg(D) 両側
133,820
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37388523CKZ2N80TF-30DP(P) P&F30deg(D) 両側
135,520
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37388532CKZ2N80TF-105LP(P) P&F105deg(L) 左
135,520
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37388548CKZ2N80TF-75DP(P) P&F75deg(D) 両側
135,520
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37388557CKZ2N80TF-105RP(P) P&F105deg(R) 右
135,520
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37388566CKZ2N80TF-45DP(P) P&F45deg(D) 両側
135,520
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37388575CKZ2N80TF-120DP(P) P&F120deg(D) 両側
135,520
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37388584CKZ2N80TF-105DP(P) P&F105deg(D) 両側
135,520
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37388593CKZ2N80TF-120LP(P) P&F120deg(L) 左
135,520
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37388602CKZ2N80TF-120RP(P) P&F120deg(R) 右
135,520
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37388618CKZ2N80TF-135RP(P) P&F135deg(R) 右
135,520
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37388627CKZ2N80TF-60DP(P) P&F60deg(D) 両側
135,520
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする