曜日別特売

CL1/CDL1 - ロックアップシリンダ/複動・片ロッド(CL1C63)

CL1/CDL1 - ロックアップシリンダ/複動・片ロッド(CL1C63) - SMC
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
ロックアップの方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37393028CL1C63-125F125(-) 両側クッション付(F) 前進方向ロック
46,310
41,980
46,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
37393037CL1C63-130F130(-) 両側クッション付(F) 前進方向ロック
46,310
41,980
46,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
37393046CL1C63-250B250(-) 両側クッション付(B) 後退方向ロック
48,730
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
37393055CL1C63-400F-R400(R) ロッド側クッション付(F) 前進方向ロック
52,360
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする