SMC
CL1/CDL1 - ロックアップシリンダ/複動・片ロッド(CL1D80)
チューブ内径(Φmm)
80
作動方式
複動片ロッド
材質(チューブ)
(-) アルミ
ポートねじの種類
(-) Rc
ロックアップの方向
(B) 後退方向ロック
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37393563
CL1D80-25B
CADデータダウンロード
25
(-) 両側クッション付
¥
55,330
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
15日以内出荷
返品不可
37393572
CL1D80-75B
CADデータダウンロード
75
(-) 両側クッション付
¥
56,760
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
15日以内出荷
返品不可
37393588
CL1D80-200B-R
CADデータダウンロード
200
(R) ロッド側クッション付
¥
59,620
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください