SMC
CL1/CDL1 - ロックアップシリンダ/複動・片ロッド(CL1DF50TF)
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
80
クッション
(-) 両側クッション付
材質(チューブ)
(F) 鉄
ポートねじの種類
(TF) G
ロックアップの方向
(B) 後退方向ロック
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37393606
CL1DF50TF-80B
CADデータダウンロード
¥
37,240
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください