SMC
CL1/CDL1 - ロックアップシリンダ/複動・片ロッド(CL1DF63)
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動片ロッド
材質(チューブ)
(F) 鉄
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロックアップの方向
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37393615
CL1DF63-125B-N
CADデータダウンロード
125
(B) 後退方向ロック
¥
46,310
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
15日以内出荷
返品不可
37393624
CL1DF63-250F
CADデータダウンロード
250
(F) 前進方向ロック
¥
48,730
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください