曜日別特売

CL1/CDL1 - ロックアップシリンダ/複動・片ロッド(CL1F100)

CL1/CDL1 - ロックアップシリンダ/複動・片ロッド(CL1F100) - SMC
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロックアップの方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37393633CL1F100-25F25(F) 前進方向ロック
67,820
61,980
68,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
37393642CL1F100-160F160(F) 前進方向ロック
73,430
66,980
73,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
37393658CL1F100-275F-H275(F) 前進方向ロック
77,170
69,980
76,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
37393667CL1F100-275F-R275(F) 前進方向ロック
77,170
69,980
76,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
37393676CL1F100-200F-JN200(F) 前進方向ロック
79,040
71,980
79,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
37393685CL1F100-450B450(B) 後退方向ロック
84,650
76,980
84,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
37393694CL1F100-600F-H600(F) 前進方向ロック
88,390
76,980
84,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
37393703CL1F100-780F780(F) 前進方向ロック
98,290
88,980
97,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
37393712CL1F100-800F800(F) 前進方向ロック
98,290
88,980
97,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
37393728CL1F100-1100F1100(F) 前進方向ロック
109,510
98,980
108,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
37393737CL1F100-1350F1350(F) 前進方向ロック
120,730
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
37393746CL1F100-1500B1500(B) 後退方向ロック
124,470
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする