SMC
CL1/CDL1 - ロックアップシリンダ/複動・片ロッド(CL1FF160)
チューブ内径(Φmm)
160
作動方式
複動片ロッド
クッション
(-) 両側クッション付
材質(チューブ)
(F) 鉄
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ロックアップの方向
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37394412
CL1FF160-200F
CADデータダウンロード
(F) 前進方向ロック
200
¥
177,820
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
37394428
CL1FF160-275B
CADデータダウンロード
(B) 後退方向ロック
275
¥
182,880
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
37394437
CL1FF160-275F
CADデータダウンロード
(F) 前進方向ロック
275
¥
182,880
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください