曜日別特売

CL1/CDL1 - ロックアップシリンダ/複動・片ロッド(CL1G140)

CL1/CDL1 - ロックアップシリンダ/複動・片ロッド(CL1G140) - SMC
チューブ内径(Φmm)140作動方式複動片ロッド材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロックアップの方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37394525CL1G140-250F250(F) 前進方向ロック
159,720
149,800
164,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37394534CL1G140-350B350(B) 後退方向ロック
164,120
149,800
164,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37394543CL1G140-400F400(F) 前進方向ロック
166,320
149,800
164,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
37394552CL1G140-400F-KN400(F) 前進方向ロック
179,410
169,800
186,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする