SMC
CL1/CDL1 - ロックアップシリンダ/複動・片ロッド(CL1G63)
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動片ロッド
クッション
(R) ロッド側クッション付
材質(チューブ)
(-) アルミ
ポートねじの種類
(-) Rc
ロックアップの方向
(B) 後退方向ロック
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37394622
CL1G63-200B-R
CADデータダウンロード
200
¥
47,520
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
15日以内出荷
返品不可
37394638
CL1G63-250B-R
CADデータダウンロード
250
¥
48,730
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください