曜日別特売

CL1/CDL1 - ロックアップシリンダ/複動・片ロッド(CL1L40)

CL1/CDL1 - ロックアップシリンダ/複動・片ロッド(CL1L40) - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドクッション(-) 両側クッション付材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロックアップの方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37394963CL1L40-110F110(F) 前進方向ロック
30,310
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
37394972CL1L40-150F150(F) 前進方向ロック
30,310
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
37394988CL1L40-250F250(F) 前進方向ロック
31,630
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
37394997CL1L40-110F-J110(F) 前進方向ロック
34,760
31,980
35,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
37395006CL1L40-460F460(F) 前進方向ロック
34,930
31,980
35,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
37395015CL1L40-500B500(B) 後退方向ロック
34,930
31,980
35,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
37395024CL1L40-110F-K110(F) 前進方向ロック
36,250
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
37395033CL1L40-600B600(B) 後退方向ロック
36,960
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
37395042CL1L40-600F-K600(F) 前進方向ロック
49,340
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする