SMC
CL1/CDL1 - ロックアップシリンダ/複動・片ロッド(CL1LF50)
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
クッション
(-) 両側クッション付
材質(チューブ)
(F) 鉄
ポートねじの種類
(-) Rc
ロックアップの方向
(F) 前進方向ロック
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37395277
CL1LF50-320F
CADデータダウンロード
320
¥
43,560
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
15日以内出荷
返品不可
37395286
CL1LF50-1100F
CADデータダウンロード
1100
¥
62,540
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
15日以内出荷
返品不可
37395295
CL1LF50-1200F
CADデータダウンロード
1200
¥
65,070
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください