SMC
CL1/CDL1 - ロックアップシリンダ/複動・片ロッド(CL1T140)
チューブ内径(Φmm)
140
作動方式
複動片ロッド
クッション
(-) 両側クッション付
材質(チューブ)
(-) アルミ
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロックアップの方向
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37395496
CL1T140-160F
CADデータダウンロード
160
(F) 前進方向ロック
¥
161,260
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
37395505
CL1T140-300B-J
CADデータダウンロード
300
(B) 後退方向ロック
¥
173,360
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
37395514
CL1T140-450B-K
CADデータダウンロード
450
(B) 後退方向ロック
¥
189,970
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください