SMC
CL1/CDL1 - ロックアップシリンダ/複動・片ロッド(CL1T50)
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
クッション
(-) 両側クッション付
材質(チューブ)
(-) アルミ
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロックアップの方向
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37395758
CL1T50-50B
CADデータダウンロード
50
(B) 後退方向ロック
¥
37,510
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
15日以内出荷
返品不可
37395767
CL1T50-100B-J
CADデータダウンロード
100
(B) 後退方向ロック
¥
42,680
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
15日以内出荷
返品不可
37395776
CL1T50-350F
CADデータダウンロード
350
(F) 前進方向ロック
¥
45,100
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください