SMC
CL1/CDL1 - ロックアップシリンダ/複動・片ロッド(CL1TF100TN)
チューブ内径(Φmm)
100
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
400
クッション
(-) 両側クッション付
ジャバラ
(K) 耐熱ターポリン
材質(チューブ)
(F) 鉄
ポートねじの種類
(TN) NPT
ロックアップの方向
(F) 前進方向ロック
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37396047
CL1TF100TN-400F-K
CADデータダウンロード
¥
94,690
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください