曜日別特売

CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLA2B40TN)

CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLA2B40TN) - SMC
チューブ内径(Φmm)40ジャバラ(-) ジャバラなし材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TN) NPT内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
クッション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37396914CLA2B40TN-125-E125(E) スプリングロック (排気ロック)(-) 両側クッション付
42,240
38,980
42,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
37396923CLA2B40TN-125-P125(P) 空気圧ロック (加圧ロック)(-) 両側クッション付
42,240
38,980
42,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
37396932CLA2B40TN-250-E250(E) スプリングロック (排気ロック)(-) 両側クッション付
43,670
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
37396948CLA2B40TN-400-D400(D) スプリング・空気圧併用ロック(-) 両側クッション付
45,820
41,980
46,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
37396957CLA2B40TN-450N-P450(P) 空気圧ロック (加圧ロック)(N) クッションなし
47,250
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
37396966CLA2B40TN-450-P450(P) 空気圧ロック (加圧ロック)(-) 両側クッション付
47,250
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
37396975CLA2B40TN-500-D500(D) スプリング・空気圧併用ロック(-) 両側クッション付
47,250
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする