曜日別特売

CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLA2BF80)

CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLA2BF80) - SMC
チューブ内径(Φmm)80クッション(-) 両側クッション付材質(チューブ)(F) 鉄チューブ磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37398847CLA2BF80-300-D300(D) スプリング・空気圧併用ロック
81,680
74,980
82,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
37398856CLA2BF80-450J-E450(E) スプリングロック (排気ロック)
96,750
87,980
96,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする