SMC
CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLA2C40TN)
チューブ内径(Φmm)
40
ストローク(mm)
100
クッション
(-) 両側クッション付
ジャバラ
(J) ナイロンターポリン
材質(チューブ)
(-) アルミチューブ
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(TN) NPT
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
作動方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37398978
CLA2C40TN-100J-D
CADデータダウンロード
(D) スプリング・空気圧併用ロック
¥
46,480
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
15日以内出荷
返品不可
37398987
CLA2C40TN-100J-E
CADデータダウンロード
(E) スプリングロック (排気ロック)
¥
46,480
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
15日以内出荷
返品不可
37398996
CLA2C40TN-100J-P
CADデータダウンロード
(P) 空気圧ロック (加圧ロック)
¥
46,480
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください