SMC
CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLA2C50TN)
チューブ内径(Φmm)
50
ストローク(mm)
500
作動方式
(E) スプリングロック (排気ロック)
クッション
(-) 両側クッション付
材質(チューブ)
(-) アルミチューブ
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(TN) NPT
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ジャバラ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37399163
CLA2C50TN-500-E
CADデータダウンロード
(-) ジャバラなし
¥
57,150
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
15日以内出荷
返品不可
37399172
CLA2C50TN-500J-E
CADデータダウンロード
(J) ナイロンターポリン
¥
65,620
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください