曜日別特売

CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLA2C63)

CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLA2C63) - SMC
チューブ内径(Φmm)63クッション(-) 両側クッション付ジャバラ(-) ジャバラなし材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37399188CLA2C63-100-P100(P) 空気圧ロック (加圧ロック)
59,290
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
37399197CLA2C63-75-D75(D) スプリング・空気圧併用ロック
59,290
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
37399206CLA2C63-150-D150(D) スプリング・空気圧併用ロック
60,500
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
37399215CLA2C63-200-D200(D) スプリング・空気圧併用ロック
61,710
55,980
61,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
37399224CLA2C63-250-E250(E) スプリングロック (排気ロック)
62,920
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
37399233CLA2C63-350-D350(D) スプリング・空気圧併用ロック
65,340
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
37399242CLA2C63-400-E400(E) スプリングロック (排気ロック)
66,550
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
37399258CLA2C63-600-E600(E) スプリングロック (排気ロック)
71,390
64,980
71,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする