曜日別特売

CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLA2F100)

CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLA2F100) - SMC
チューブ内径(Φmm)100材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc内容量1個
38件中 138各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
クッション
ジャバラ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37400597CLA2F100-25-D25(D) スプリング・空気圧併用ロック(-) 両側クッション付(-) ジャバラなし
96,310
86,980
95,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
37400606CLA2F100-100-E100(E) スプリングロック (排気ロック)(-) 両側クッション付(-) ジャバラなし
98,180
87,980
96,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
37400615CLA2F100-55-E55(E) スプリングロック (排気ロック)(-) 両側クッション付(-) ジャバラなし
98,180
87,980
96,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
37400624CLA2F100-110-E110(E) スプリングロック (排気ロック)(-) 両側クッション付(-) ジャバラなし
100,050
88,980
97,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
37400633CLA2F100-125-E125(E) スプリングロック (排気ロック)(-) 両側クッション付(-) ジャバラなし
100,050
88,980
97,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
37400642CLA2F100-100-D-XC35100(D) スプリング・空気圧併用ロック(-) 両側クッション付(-) ジャバラなし
101,310
88,980
97,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
37400658CLA2F100-200-D200(D) スプリング・空気圧併用ロック(-) 両側クッション付(-) ジャバラなし
101,920
87,980
96,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
37400667CLA2F100-175-D175(D) スプリング・空気圧併用ロック(-) 両側クッション付(-) ジャバラなし
101,920
87,980
96,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
37400676CLA2F100-100J-D100(D) スプリング・空気圧併用ロック(-) 両側クッション付(J) ナイロンターポリン
102,470
91,980
101,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
37400685CLA2F100-150-D-XC35150(D) スプリング・空気圧併用ロック(-) 両側クッション付(-) ジャバラなし
103,180
93,980
103,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
37400694CLA2F100-215-D215(D) スプリング・空気圧併用ロック(-) 両側クッション付(-) ジャバラなし
103,790
92,980
102,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
37400703CLA2F100-210-D210(D) スプリング・空気圧併用ロック(-) 両側クッション付(-) ジャバラなし
103,790
92,980
102,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
37400712CLA2F100-200-D-XC35200(D) スプリング・空気圧併用ロック(-) 両側クッション付(-) ジャバラなし
105,050
94,980
104,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
37400728CLA2F100-270-D270(D) スプリング・空気圧併用ロック(-) 両側クッション付(-) ジャバラなし
105,660
95,980
105,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
37400737CLA2F100-125K-E125(E) スプリングロック (排気ロック)(-) 両側クッション付(K) 耐熱ターポリン
106,810
96,980
106,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
37400746CLA2F100-250-D-XC35250(D) スプリング・空気圧併用ロック(-) 両側クッション付(-) ジャバラなし
106,920
97,980
107,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
37400755CLA2F100-315-E315(E) スプリングロック (排気ロック)(-) 両側クッション付(-) ジャバラなし
107,530
96,980
106,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
37400764CLA2F100-340-E340(E) スプリングロック (排気ロック)(-) 両側クッション付(-) ジャバラなし
107,530
96,980
106,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
37400773CLA2F100-350-D350(D) スプリング・空気圧併用ロック(-) 両側クッション付(-) ジャバラなし
107,530
96,980
106,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
37400782CLA2F100-350-P350(P) 空気圧ロック (加圧ロック)(-) 両側クッション付(-) ジャバラなし
107,530
96,980
106,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
37400798CLA2F100-400-D400(D) スプリング・空気圧併用ロック(-) 両側クッション付(-) ジャバラなし
109,400
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
37400807CLA2F100-320-D-XC35320(D) スプリング・空気圧併用ロック(-) 両側クッション付(-) ジャバラなし
110,660
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
37400816CLA2F100-450-D450(D) スプリング・空気圧併用ロック(-) 両側クッション付(-) ジャバラなし
113,140
98,980
108,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
37400825CLA2F100-525-E525(E) スプリングロック (排気ロック)(-) 両側クッション付(-) ジャバラなし
116,880
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
37400834CLA2F100-530-D530(D) スプリング・空気圧併用ロック(-) 両側クッション付(-) ジャバラなし
116,880
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
37400843CLA2F100-510-D510(D) スプリング・空気圧併用ロック(-) 両側クッション付(-) ジャバラなし
116,880
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
37400852CLA2F100-550-D550(D) スプリング・空気圧併用ロック(-) 両側クッション付(-) ジャバラなし
116,880
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
37400868CLA2F100-630-D630(D) スプリング・空気圧併用ロック(-) 両側クッション付(-) ジャバラなし
120,620
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
37400877CLA2F100-650-P650(P) 空気圧ロック (加圧ロック)(-) 両側クッション付(-) ジャバラなし
120,620
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
37400886CLA2F100-700-D700(D) スプリング・空気圧併用ロック(-) 両側クッション付(-) ジャバラなし
120,620
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
37400895CLA2F100-250N-E-XC22250(E) スプリングロック (排気ロック)(N) クッションなし(-) ジャバラなし
121,660
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
37400904CLA2F100-710-D710(D) スプリング・空気圧併用ロック(-) 両側クッション付(-) ジャバラなし
124,360
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
37400913CLA2F100-820-D820(D) スプリング・空気圧併用ロック(-) 両側クッション付(-) ジャバラなし
128,100
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
37400922CLA2F100-840-D840(D) スプリング・空気圧併用ロック(-) 両側クッション付(-) ジャバラなし
128,100
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
37400938CLA2F100-850-D850(D) スプリング・空気圧併用ロック(-) 両側クッション付(-) ジャバラなし
128,100
119,800
131,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37400947CLA2F100-910-D910(D) スプリング・空気圧併用ロック(-) 両側クッション付(-) ジャバラなし
131,840
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
37400956CLA2F100-975-E975(E) スプリングロック (排気ロック)(-) 両側クッション付(-) ジャバラなし
131,840
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
37400965CLA2F100-600K-P600(P) 空気圧ロック (加圧ロック)(-) 両側クッション付(K) 耐熱ターポリン
132,550
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする