曜日別特売

CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLA2F100TN)

CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLA2F100TN) - SMC
チューブ内径(Φmm)100クッション(-) 両側クッション付材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TN) NPT内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37400974CLA2F100TN-150-E150(E) スプリングロック (排気ロック)
100,050
88,980
97,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
37400983CLA2F100TN-250-P250(P) 空気圧ロック (加圧ロック)
103,790
92,980
102,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
37400992CLA2F100TN-250-E250(E) スプリングロック (排気ロック)
103,790
92,980
102,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
37401008CLA2F100TN-400-E400(E) スプリングロック (排気ロック)
109,400
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
37401017CLA2F100TN-1500J-E1500(E) スプリングロック (排気ロック)
176,990
169,800
186,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする