SMC
CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLA2L100TN)
チューブ内径(Φmm)
100
クッション
(-) 両側クッション付
ジャバラ
(-) ジャバラなし
材質(チューブ)
(-) アルミチューブ
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(TN) NPT
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37403546
CLA2L100TN-400-E
CADデータダウンロード
400
(E) スプリングロック (排気ロック)
¥
109,400
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
15日以内出荷
返品不可
37403555
CLA2L100TN-800-D
CADデータダウンロード
800
(D) スプリング・空気圧併用ロック
¥
124,360
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200