曜日別特売

CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLA2L63TN)

CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLA2L63TN) - SMC
チューブ内径(Φmm)63クッション(-) 両側クッション付ジャバラ(-) ジャバラなし材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TN) NPT内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37404273CLA2L63TN-100-E100(E) スプリングロック (排気ロック)
59,290
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
37404282CLA2L63TN-75-D75(D) スプリング・空気圧併用ロック
59,290
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
37404298CLA2L63TN-215-E215(E) スプリングロック (排気ロック)
62,920
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
37404307CLA2L63TN-800-E800(E) スプリングロック (排気ロック)
76,230
66,980
73,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
37404316CLA2L63TN-1200-D1200(D) スプリング・空気圧併用ロック
86,960
76,980
84,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする