SMC
CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLA2L80TN)
チューブ内径(Φmm)
80
作動方式
(E) スプリングロック (排気ロック)
クッション
(-) 両側クッション付
材質(チューブ)
(-) アルミチューブ
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(TN) NPT
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37404535
CLA2L80TN-305K-E
CADデータダウンロード
305
¥
95,540
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
15日以内出荷
返品不可
37404544
CLA2L80TN-800-E
CADデータダウンロード
800
¥
97,190
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
15日以内出荷
返品不可
37404553
CLA2L80TN-914-E
CADデータダウンロード
914
¥
102,690
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください