SMC
CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLA2LH63)
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
(E) スプリングロック (排気ロック)
材質(チューブ)
(H) エアハイドロタイプ
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37404596
CLA2LH63-250K-E
CADデータダウンロード
250
¥
70,570
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
15日以内出荷
返品不可
37404605
CLA2LH63-600-E
CADデータダウンロード
600
¥
71,390
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください