SMC
CLA2W/CDLA2W - ファインロックシリンダ/複動:両ロッド(CLA2WF40)
クッション
(-) 両側クッション付
作動方式
(E) スプリングロック (排気ロック)
チューブ内径(Φmm)
40
材質(チューブ)
(-) アルミチューブ
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37405874
CLA2WF40-250-E
CADデータダウンロード
250
¥
49,940
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
15日以内出荷
返品不可
37405883
CLA2WF40-200J-E
CADデータダウンロード
200
¥
54,180
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
15日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください