※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CLA2W/CDLA2W - ファインロックシリンダ/複動:両ロッド(CLA2WF40)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
250
200
250
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37405874
品番
CLA2WF40-250-E
参考基準価格(税別)
¥49,940
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
250
クッション
(-) 両側クッション付
ジャバラ
(-) ジャバラなし
作動方式
(E) スプリングロック (排気ロック)
チューブ内径(Φmm)
40
材質(チューブ)
(-) アルミチューブ
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード