曜日別特売

CLG1 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLG1LA25)

CLG1 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLG1LA25) - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式(E) スプリングロック (排気ロック)ストローク(mm)700タイプ(A) 無給油/エアクッション磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc(ロック開放ポート)シリンダ追記号(-) ジャバラなし内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37406748CLG1LA25-700-E
45,210
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする