曜日別特売

CLG1 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLG1LA40)

CLG1 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLG1LA40) - SMC
チューブ内径(Φmm)40タイプ(A) 無給油/エアクッション磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rcシリンダ追記号(-) ジャバラなし内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
作動方式
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37406757CLG1LA40-575-E(E) スプリングロック (排気ロック)575
52,690
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
37406766CLG1LA40-575-P(P) 空気圧ロック (加圧ロック)575
52,690
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
37406775CLG1LA40-650-E(E) スプリングロック (排気ロック)650
53,460
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
37406784CLG1LA40-700-E(E) スプリングロック (排気ロック)700
54,230
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする