曜日別特売

CLG1 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLG1LN32)

CLG1 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLG1LN32) - SMC
チューブ内径(Φmm)32タイプ(N) 無給油/ラバークッション磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rcシリンダ追記号(-) ジャバラなし内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
作動方式
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37406818CLG1LN32-25-E(E) スプリングロック (排気ロック)25
36,470
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
37406827CLG1LN32-100-E(E) スプリングロック (排気ロック)100
37,290
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
37406836CLG1LN32-150-D(D) スプリング・空気圧併用ロック150
37,840
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
37406845CLG1LN32-450-E(E) スプリングロック (排気ロック)450
41,140
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
37406854CLG1LN32-720-D(D) スプリング・空気圧併用ロック720
44,990
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37406863CLG1LN32-720-E(E) スプリングロック (排気ロック)720
44,990
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする