SMC
CLG1 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLG1UN25)
チューブ内径(Φmm)
25
タイプ
(N) 無給油/ラバークッション
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
シリンダ追記号
(-) ジャバラなし
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
作動方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37406976
CLG1UN25-75-P
CADデータダウンロード
(P) 空気圧ロック (加圧ロック)
¥
36,030
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37406985
CLG1UN25-75-D
CADデータダウンロード
(D) スプリング・空気圧併用ロック
¥
36,030
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37406994
CLG1UN25-150-E
CADデータダウンロード
(E) スプリングロック (排気ロック)
¥
36,850
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください