SMC
CLG1 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLG1UN32)
チューブ内径(Φmm)
32
タイプ
(N) 無給油/ラバークッション
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
シリンダ追記号
(-) ジャバラなし
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
作動方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37407003
CLG1UN32-500-D
CADデータダウンロード
(D) スプリング・空気圧併用ロック
¥
41,310
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37407012
CLG1UN32-950-E
CADデータダウンロード
(E) スプリングロック (排気ロック)
¥
46,810
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください