曜日別特売

CLK2/CLK2G - ロック付クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付(CLK2A32)

CLK2/CLK2G - ロック付クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付(CLK2A32) - SMC
チューブ内径(Φmm)32ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ロック
配管位置
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37407222CLK2A32-100-B(B) 後退方向ロック(-) ポート上100
25,850
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
37407238CLK2A32-50Y-F6(F) 前進方向ロック(6) ポート:右、バイパス配管:上50
27,560
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
37407247CLK2A32-150Y-B(B) 後退方向ロック(-) ポート上150
27,780
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
37407256CLK2A32-100Y-F(F) 前進方向ロック(-) ポート:上、バイパス配管:左100
28,110
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
37407265CLK2A32-125Y-F2(F) 前進方向ロック(2) ポート:左、バイパス配管:右125
28,380
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする