曜日別特売

CLK2/CLK2G - ロック付クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付(CLK2A50)

CLK2/CLK2G - ロック付クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付(CLK2A50) - SMC
チューブ内径(Φmm)50ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ロック
配管位置
先端金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37407396CLK2A50-50YA-B2(B) 後退方向ロック(2) ポート左(YA) 2山ナックルジョイント(M6タップ付)
31,520
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
37407405CLK2A50-50Y-F4(F) 前進方向ロック(4) ポート:上、バイパス配管:右(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
32,560
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37407414CLK2A50-125Y-B(B) 後退方向ロック(-) ポート上(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
32,840
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37407423CLK2A50-75Y-F(F) 前進方向ロック(-) ポート:上、バイパス配管:左(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
33,000
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37407432CLK2A50-100YA-F5(F) 前進方向ロック(5) ポート:左、バイパス配管:上(YA) 2山ナックルジョイント(M6タップ付)
33,440
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37407448CLK2A50-100YA-B-XC87(B) 後退方向ロック(-) ポート上(YA) 2山ナックルジョイント(M6タップ付)
35,860
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする