SMC
CLK2/CLK2G - ロック付クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付(CLK2B50TN)
チューブ内径(Φmm)
50
ストローク(mm)
125
ポートねじの種類
(TN) NPT
先端金具
(YA) 2山ナックルジョイント(M6タップ付)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ロック
配管位置
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37407667
CLK2B50TN-125YA-B2
CADデータダウンロード
(B) 後退方向ロック
(2) ポート左
¥
32,840
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37407676
CLK2B50TN-125YA-F2
CADデータダウンロード
(F) 前進方向ロック
(2) ポート:左、バイパス配管:右
¥
33,880
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください