曜日別特売

CLK2/CLK2G - ロック付クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付(CLK2GA32TN)

CLK2/CLK2G - ロック付クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付(CLK2GA32TN) - SMC
チューブ内径(Φmm)32タイプ(G) 標準磁石内蔵形ポートねじの種類(TN) NPTオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし+スイッチ取付バンドなし内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロック
配管位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37408157CLK2GA32TN-75-B75(B) 後退方向ロック(-) ポート上
25,910
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
37408166CLK2GA32TN-50-F50(F) 前進方向ロック(-) ポート:上、バイパス配管:左
26,510
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
37408175CLK2GA32TN-75Y-B75(B) 後退方向ロック(-) ポート上
27,280
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
37408184CLK2GA32TN-75Y-B275(B) 後退方向ロック(2) ポート左
27,280
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
37408193CLK2GA32TN-125Y-B125(B) 後退方向ロック(-) ポート上
27,830
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
37408202CLK2GA32TN-150Y-B150(B) 後退方向ロック(-) ポート上
28,110
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
37408218CLK2GA32TN-75Y-F575(F) 前進方向ロック(5) ポート:左、バイパス配管:上
28,160
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
37408227CLK2GA32TN-75Y-F675(F) 前進方向ロック(6) ポート:右、バイパス配管:上
28,160
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする