曜日別特売

CL Series(CLK2GA50-125)

CL Series(CLK2GA50-125) - SMC
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)125磁石内蔵有無(G) 標準磁石内蔵形ポートねじの種類(-) Rc配管位置(-) ポート:上内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
ロックアップの方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37414073CLK2GA50-125-F(-) オートスイッチなし+スイッチ取付バンドなし(F) 前進方向ロック
33,060
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37414082CLK2GA50-125-B-P4DWLSD-P4DW+スイッチ取付ロッド付(B) 後退方向ロック
40,760
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
37414098CLK2GA50-125-B-P4DWLD-P4DW+スイッチ取付ロッド付(B) 後退方向ロック
48,290
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
37414107CLK2GA50-125-BR-P4DWSCD-P4DW+スイッチ取付ロッド付(B) 後退方向ロック
49,720
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする